Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC PA903X 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7190817
Hersteller:
     Sharp (SIICA)
Herst.-Nr.:
     40001123
EAN/GTIN:
     5028695613447
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Wenn es in Ihrem Unternehmen auf eine hervorragende Bildqualität, brillante Farben und erstklassige dynamische Kontraste ankommt, dann sollten Sie sich für den NEC PA903X entscheiden. Der kompakte LCD-Projektor mit WUXGA-Auflösung und 9.000 ANSI Lumen übertrifft die Konkurrenz mit seiner einzigartigen Farbverarbeitungstechnologie und seinen herausragenden Installationsmöglichkeiten. Dank der motorbetriebenen Lens-Shift-, Fokus- und Zoomfunktionen gestaltet sich der Aufbau völlig mühelos. Sie sparen Installationskosten, denn über den speziellen HDBaseT-Ausgang ist es möglich, per Daisy-Chain-Schaltung mehrere Projektoren mithilfe kostengünstiger Netzwerkkabel an eine einzige Signalquelle anzuschließen. Wie bei einem Multifunktionsgerät zu erwarten, gehört auch das Management des aktuellen Urheberrechtsprotokolls für die Wiedergabe von Blu-Ray-Inhalten mit 4K- und UHD-Auflösung zu den Grundfunktionen des Projektors. Die lange Lampenlebensdauer und eine noch längere Filterlebensdauer sorgen für sehr günstige Gesamtbetriebskosten. Insgesamt eignet sich der NEC PA903X perfekt für Tagungs-, Unterrichts- und Seminarräume in Unternehmen und Hochschulen.
NEC PA903X - 3-LCD-Projektor - 3D - 9000 ANSI-Lumen - XGA (1024 x 768) - 4:3 - ohne Objektiv - LAN - mit NP13ZL lens
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Kombiniert mit
NP13ZL lens
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Lampe - 6 Monate/1000 Stunden
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
RoHS, ERP, EAC, TUV Rheinland, ISO/IEC 21118:2012, HDCP 2.2
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
542 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.26 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
39 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
33 dB
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Video-Modi
1080/24p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 576/50i, 480/50i
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DisplayPort, HDBaseT
Maße und Gewicht
Breite
49.9 cm
Tiefe
40.6 cm
Höhe
16.37 cm
Gewicht
10.2 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Projektor
Sichtbare Bildfläche
12.7 cm - 1270 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 153 kHz
Besonderheiten
Bild in Bild, IRIS (Intelligent Room Illumination Sensor), 3D Reform-Technologie, Edge Blending, 3LCD Technologie, Hollywood Quality Video (HQV), Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, Direct Power Off, integriertes Testmuster, Geometric Correction, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, Multi-Screen-Kompensationsmodus, Virtual Remote, Modus für große Höhen, Free Tilt, AMX Beacon
Helligkeit
9000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
UHP 420 Watt
Projektionsdistanz
0.7 m - 50.9 m
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Lampenlebensdauer
Bis zu 3000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 5000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15 pin D-Sub (DB-15) ¦ 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort ¦ 2 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x 3D Sync-Ausgang - Mini-DIN 3-polig ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, lcd-projektor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.343,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.343,39*
€ 5.168,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.317,47*
€ 5.137,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.208,80*
€ 5.008,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.160,13*
€ 4.950,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.130,12*
€ 4.914,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.