Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive for PS4 STGD2000400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7167407
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STGD2000400
EAN/GTIN:
     3660619402045
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Nichts trübt das Gaming-Erlebnis der PlayStation so sehr wie eine volle Festplatte. Erweitern Sie die Speicherkapazität Ihrer Konsole und erhöhen Sie ihre Leistung mit der Seagate Game Drive für die PlayStation - und das ohne Kompromisse.
Seagate Game Drive for PS4 STGD2000400 - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.0 - Schwarz - für Sony PlayStation 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
76 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
9.6 mm
Gewicht
135 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Weltweit
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern - 45.72 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0) / 480 Mbps (USB 2.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sony PlayStation 4
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
PlayStation 4 Systemsoftware Version 4.5 oder aktuellere Version
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 92,86*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 66,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/256GB
ab € 14,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/2000G
ab € 104,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GB
ab € 4,35*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/128GB
ab € 5,53*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 69,36*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/64GB
ab € 6,30*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/64GB
ab € 5,63*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/64GB
ab € 3,60*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB
ab € 3,60*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/128GB
ab € 5,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/256GB
ab € 12,12*
Ähnlich
Kingston Technology
DTX/64GB-2P
ab € 7,06*
Ähnlich
Samsung
MU-PE1T0S/EU
ab € 92,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.