Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Dial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7144376
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     2WS-00002
EAN/GTIN:
     0889842132229
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Das Surface Dial bietet verschiedene Möglichkeiten der Interaktion mit technischen Systemen, damit Sie Ihre Kreativität frei entfalten können. Speichern, anpassen, auf Inhalte zugreifen, navigieren und bekannte Werkzeuge in digitaler Form erleben - vom Konzept bis hin zur Umsetzung.
Microsoft Surface Dial - Cursor (Puck) - kabellos - Bluetooth 4.0 - Magnesium - kommerziell - für Surface Book, Laptop, Pro 4, Studio
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
145 g
Farbe
Magnesium
Gerätetyp
Cursor (Puck)
Produktmaterial
Aluminium
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Preistyp
Kommerziell
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Alkaline-Batterien
Batterie
Typ
Typ AAA
Betriebszeit (bis zu)
12 Monate
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Betriebsabstand
Bis zu 2 m
Schnittstelle
Bluetooth 4.0
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Book, Laptop, Pro 4, Studio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,52*
€ 99,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
PLZ-00024
ab € 1.469,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.