Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Papier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7144314
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     22332C
EAN/GTIN:
     3329680223323
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Pollen spezialisiert auf die Korrespondenz für alle Ihre kreativen Projekte.
Clairefontaine Pollen - Papier - Koala Gray - 110 x 155 mm - 210 g/m² - 25 Karte(n) in der Mitte gefaltete Karten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Grau
Media
Mediengrößen
110 x 155 mm
Medientyp
In der Mitte gefaltete Karten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl, Laser
Mediengewicht
210 g/m²
Medienfarbe
Koala Gray
Merkmale
Säurefrei
Enthaltene Menge
25 Karte(n)
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
12313C
ab € 4,03*
Sonstiges
Clairefontaine
2323C
ab € 3,76*
Sonstiges
Clairefontaine
2325C
ab € 3,70*
Sonstiges
Clairefontaine
2327C
ab € 4,08*
Sonstiges
Clairefontaine
2336C
ab € 4,05*
Sonstiges
Clairefontaine
2378C
ab € 3,93*
Sonstiges
Clairefontaine
2476C
ab € 3,87*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
22350C
ab € 4,04*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2322C
ab € 4,06*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2321C
ab € 4,07*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
2316C
ab € 3,53*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
12586C
ab € 6,69*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
22339C
ab € 4,04*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
12585C
ab € 6,77*
Sonstiges
Exacompta Clairefontaine
12589C
ab € 6,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.