Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Connect HV15 HDMI to VGA converter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7141414
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08266
EAN/GTIN:
     8718164532665
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Video Converter
Video Konverter
Marmitek Connect HV15 HDMI to VGA converter - Videokonverter - HDMI - VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Besonderheiten
Stromversorgung über USB
Max Auflösung
1920 x 1080
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A - weiblich ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm - weiblich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Breite
5.5 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
40 g
Enthaltene Kabel
1 x USB-Ladekabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08232
ab € 68,73*
Zubehör
Marmitek
08248
ab € 32,83*
Zubehör
Marmitek
08264
ab € 35,11*
Zubehör
Marmitek
08263
ab € 29,58*
Zubehör
Marmitek
08267
ab € 37,90*
Zubehör
Marmitek
08213
ab € 23,60*
Zubehör
Marmitek
08175
ab € 101,04*
Zubehör
Marmitek
08143
ab € 62,12*
Zubehör
Marmitek
08314
ab € 88,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.