| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7125780 Herst.-Nr.: S26361-F5633-L240 EAN/GTIN: 4057185797962 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2560 M2 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M2 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 240 GB | | Merkmale | Read-Intensive Endurance | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2560 M2 (2.5"), TX2550 M4 (2.5"), TX2560 M2 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Primergy, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, fujitsu primergy rx200, internes ssd, interne ssd 2,5" |
| | |
| |