Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Umschlagzuführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7115751
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L0H21A
EAN/GTIN:
     0889894213525
Suchbegriffe:
Briefumschlagzufuhr
Briefumschlagzuführung
envelope feeder
briefumschlagzuführung hp
Bedrucken Sie Umschläge automatisch, damit Sie sich auf wirklich wichtige Aufgaben konzentrieren können. Nutzen Sie das Bedrucken von Umschlägen mit diesem Einzug, der bis zu 75 Umschläge aufnehmen kann, als einfache Möglichkeit, die Geschäftsproduktivität zu steigern. Fügen Sie einen zweiten Einzug für eine Gesamtkapazität von 150 Briefumschlägen hinzu.
HP - Umschlagzuführung - 75 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für LaserJet Enterprise M607, M608, M609, M610, M611, M612; LaserJet Managed E60055, E60075
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.8 kg
Größe der Briefumschläge
90 x 148 mm, 178 x 254 mm
Gesamte Medienkapazität
75 Blätter
Produkttyp
Umschlagzuführung
Medientyp
Karten Papier + Umschläge
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
42.6 cm - 46.6 cm - 14.8 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Enterprise M607n, M608n, M609dn ¦ HP LaserJet Enterprise M607dn, M607n, M608dn, M608n, M608x, M609dh, M609dn, M609x, M610dn, M611dn, M611x, M612dn, M612x ¦ HP LaserJet Managed E60055dn, E60065dn, E60075dn, E60075x
Weitere Suchbegriffe: envelope feeder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,10*
€ 222,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,65*
€ 181,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.