Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DH765Z-UST DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7103640
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DH765Z-UST
EAN/GTIN:
     0813097022615
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Mit dem Vivitek DH765Z-UST kommen die Betrachter in den Genuss von Full HD 1080p. Dieser Projektor bezieht seine Lichtleistung von 3.500 ANSI Lumen aus modernen Laser-Phosphor-Lichtquellen, die nahezu wartungsfrei sind. Hinzu kommen eine gekapselte optische Einheit und eine verbesserte Luftführung, so dass der Projektor vor Staub geschützt ist und auf Jahre hinaus zuverlässig funktioniert - auch im 24/7-Einsatz. Der DH765Z-UST eignet sich besonders für den Einsatz im Bildungswesen, in Museen, in Digital-Signage-Applikationen und überall dort, wo aus kürzester Distanz ein großes Bild in hervorragender Bildqualität gewünscht ist. Scharfe Bilder garantiert das Kontrastverhältnis von 12.000:1 und für eine zuverlässige sowie exzellente Bildqualität mit tiefen Schwarzwerten stehen die DLP- und BrilliantColor-Technologien. In Bezug auf Installations- und Anschlussflexibilität verfügt dieser Ultra-Kurzdistanz-Projektor über einen manuell einstellbaren Zoom bzw. Fokus. Eine RJ45-Schnittstelle ermöglicht den Netzwerkzugang und damit die fernbediente Steuerung und Kontrolle des Gerätes.
Vivitek DH765Z-UST - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 3D - 3500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
3D-fähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
380 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Videoeingang
Analoges Videosignal
S-Video, Composite Video, Component Video
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video, S-Video
Maße und Gewicht
Gewicht
10.5 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203.2 cm - 381 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 102 kHz
Helligkeit
3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
12000:1
Lampentyp
Laser/Phosphor
Projektionsdistanz
3 m - 7.8 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.233:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunden
Natives Seitenverhältnis
16:9
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.112,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.285,88*
€ 3.910,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.265,81*
€ 3.886,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.177,18*
€ 3.780,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.130,92*
€ 3.725,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.112,83*
€ 3.704,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.