Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Hefter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7102575
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y1G14A
EAN/GTIN:
     0190780432280
Suchbegriffe:
Finisher
Drucker Heftklammern
Finisher Heftklammer
finisher
Vermeiden Sie Arbeitsunterbrechungen. Dank einer Füllung von 5.000 Heftklammern pro Kassette, drei Kassetten pro Paket und Meldungen über den noch vorhandenen Vorrat an Heftklammern gehen Ihnen die Heftklammern nie wieder mitten in einem Druckauftrag aus.
HP - Hefter - für LaserJet Managed MFP E82560, MFP E87650, MFP E87660; LaserJet Managed Flow MFP E87660
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1 kg
Produkttyp
Hefter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
9.8 cm - 4.4 cm - 4.3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color LaserJet Managed Flow MFP E77822z Plus, MFP E77825z Plus, MFP E77830z Plus, MFP E87640-E87660z, MFP E87640z, MFP E87640z Plus, MFP E87650z, MFP E87650z Plus, MFP E87660z Plus ¦ HP LaserJet Managed MFP E82560du, MFP E87640dn, MFP E87650dn, MFP E87650du, MFP E87650du Plus, MFP E87660du, MFP E87660du Plus ¦ HP LaserJet Managed Flow MFP E72525z Plus, MFP E72530z Plus, MFP E72535z Plus, MFP E82540z Plus, MFP E82550z Plus, MFP E82560z Plus, MFP E87660z Plus ¦ HP PageWide Color MFP 774dn, MFP 774dns, MFP 779dn, MFP 779dns ¦ HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785z+
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,34*
€ 169,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,33*
€ 144,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.