| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7095110 Herst.-Nr.: TOS:MQ01ABD100-6G-AF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Toshiba - Festplatte - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Festplatte - intern | | Kapazität | 1 TB | | Merkmale | Advanced Format 512e | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, fujitsu sata hdd 1 tb, festplatte sata, festplatte sata 1tb |
| | |
| |