Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA46233-1150 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB SATA
Fujitsu FUJ:CA46233-1150 Internes Solid State Drive 2.5" 256 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-7094498
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA46233-1150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,62*
€ 512,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,25*
€ 508,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,69*
€ 492,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,19*
€ 478,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.