| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7083280 Herst.-Nr.: S26381-F350-L101 EAN/GTIN: 4057185646703 |
| |
|
| | |
| Fujitsu USB SCR 3500A - SmartCard-Leser - USB - weiß - für Celsius H7510, J5010, M770, W5010; ESPRIMO D538/E94, D556, D738/E94, D958, D958/E94, P558 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.8 cm | | Tiefe | 2 cm | | Höhe | 1.2 cm | | Gewicht | 10 g | | Farbe | Weiß | | Gerätetyp | SmartCard-Leser - mit Kontakt | | Schnittstellen Typ | USB | Verschiedenes | Gerätefunktionen | Reibungskontakt: 100.000 Insertionen | | Kennzeichnung | ISO 7816, FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, ICES-003 Class B, EMV 2000 Level 1, cULus, CCID | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Windows 8, Windows 10 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu Celsius H7510, J5010, M770powerx, M770x, W5010 ¦ Fujitsu ESPRIMO D538/E94+, D556/2/E90+, D556/PX, D738/E94+, D958/E85+, D958/E94+, P558, P956 E90+ | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB | | Erweiterungssteckplätze | 1 x Smart Card |
|
| | |
| | | |
| |