Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primera Bravo 4200 AutoPrinter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7081843
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     063550
EAN/GTIN:
     0665188635507
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
cd dvd drucker
Primera Bravo 4200 AutoPrinter - CD/DVD-Drucker - Farbe - Tintenstrahl - CD (120 mm) - Kapazität: 100 Disks - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
CD/DVD-Drucker - Tintenstrahl - Farbe
Lokalisierung
Japan, Nordamerika
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (Farbe)
4800 dpi
Schnittstelle
USB 3.0
Medienhandhabung
Mediengrößen
CD (120 mm)
Gesamte Medienkapazität
100 Disks
Medientyp
DVD-Disks, CDs
Max. Mediengröße
CD (120 mm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - 100 Blätter - CD (120 mm)
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (Gelb / Cyan / Magenta)
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
PTPublisher, SureThing Primera Edition
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Windows 7/8/10 - Pentium 4 RAM 1 GB - HD 10 GB ¦ MacOS X 10.7 oder höher - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 10 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.2 cm
Tiefe
44.5 cm
Höhe
27.9 cm
Gewicht
11.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.929,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,12*
€ 2.536,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.121,42*
€ 2.524,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.045,41*
€ 2.434,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.993,65*
€ 2.372,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.929,69*
€ 2.296,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DTM Print
53339
ab € 65,00*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPP-SK
ab € 23,49*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPP-SK
ab € 26,96*
Zubehör
DTM Print
CDR80IWMFS
ab € 19,40*
Zubehör
DTM Print
C-CDR80WPPWS-50SB
ab € 18,69*
Zubehör
DTM Print
C-DMR47WPPWS-50SB
ab € 22,27*
Zubehör
DTM Print
PD-CD-IPWH-100
ab € 17,19*
Zubehör
DTM Print
PD-DVD-IPWH-100
ab € 18,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.