Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-727272 Herst.-Nr.: 910-005003 EAN/GTIN: 5099206070462 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie keinen Schnickschnack brauchen, werden Sie die bequeme und zuverlässige Steuerung Ihres Computers genießen. Logitech M100 - Maus - rechts- und linkshändig - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.3 cm | | Tiefe | 3.8 cm | | Höhe | 6.2 cm | | Gewicht | 90 g | | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Maus | | Ausrichtung | Rechts- und linkshändig | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.5 oder höher, Linux 2.6 oder höher, Google Chrome OS, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 3 | | Bewegungsauflösung | 1000 dpi | | Schnittstelle | USB | | Kabellänge | 1.8 m | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, notebook maus logitech, logitech mäuse |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 18,22* | € 24,17* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 18,60* | € 24,69* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 18,55* | € 25,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 19,59* | € 25,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 20,66* | € 27,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|