Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VPL PHZ10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7052319
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VPL-PHZ10/EU
EAN/GTIN:
     4548736046696
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Laserprojektor VPL-PHZ10 ist vielseitig und erschwinglich - die richtige Wahl für die Installation in vielen unterschiedlichen Umgebungen im Bildungs-, Geschäfts- und Unterhaltungsbereich. Die Kombination aus der leistungsfähigen Z-Phosphor-Laserlichtquelle und der modernen BrightEra 3LCD-Projektorengine von Sony ermöglicht eine ausgesprochen helle, detailreiche WUXGA-Auflösung für Bilder mit einer hohen Helligkeit von 5.000 Lumen und satten, stabilen Farben. Diese Laserlichtquelle ermöglicht eine praktisch wartungsfreie Betriebsdauer von bis zu 20.000 Stunden, sodass Sie keinen plötzlichen Ausfall von Lampen befürchten müssen. Dank des automatisierten Filtersystems entfällt der Aufwand einer regelmäßigen Reinigung zur Befreiung von Staub. Somit ist das Gerät nahezu wartungsfrei. Dazu kommen verschiedene Energiesparfunktionen, die die Betriebskosten, auf die gesamte Lebensdauer gerechnet, deutlich senken. Der Modus für konstante Helligkeit gewährleistet gleichbleibende Lichtleistung während der gesamten empfohlenen Lebensdauer des Lasers von 20.000 Stunden (im Lichtleistungsmodus "Mittel"). Der VPL-PHZ10 bietet stilvolles Design mit geringem Lüfterrauschen und passt perfekt zu so gut wie jeder Umgebung - von akademischen Instituten bis hin zu Unternehmensumgebungen. Die Installation des Projektors ist in jedem beliebigen Winkel möglich, sogar auf der Seite liegend oder auf dem Kopf stehend. Mit dem benutzerfreundlichen neuen Installationsmenü ist die Einrichtung so einfach wie noch nie.
Sony VPL-PHZ10 - 3-LCD-Projektor - 5000 lm (weiß) - 5000 lm (Farbe) - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video, Component Video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video, composite video
Maße und Gewicht
Breite
51 cm
Tiefe
35.46 cm
Höhe
11.3 cm
Gewicht
10 kg
Objektiv
Zoomfaktor
1.45x
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Vertikale Objektivverschiebung
20% / 55%
Horizontale Objektivverschiebung
10% / 10%
Projektor
Besonderheiten
Picture Muting, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), 3LCD Technologie, BrightEra, Auto-Dimmer-Modus, Reality Creation, Quick On/Off
Kontrastverhältnis
500000:1
Anzeigeformat
6.912.000 Pixel (1.920 x 1.200) x 3
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.27 - 1.89:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
4000 lm
Helligkeit (Farbe)
5000 lm
Steuerungen und Einstellungen
Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Helligkeit (weiß)
5000 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - BNC ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.306,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.438,43*
€ 2.901,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.418,56*
€ 2.878,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.355,06*
€ 2.802,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.320,01*
€ 2.760,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.306,41*
€ 2.744,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.