Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC-I SCANBASE RFID-Lese-/Schreibgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7046365
Hersteller:
     GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
     Z751E
EAN/GTIN:
     4012932119923
Suchbegriffe:
Gerätetester
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
GMC-I SCANBASE - RFID-Lese-/Schreibgerät - USB - 13.56 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.5 cm
Gerätetyp
RFID-Lese-/Schreibgerät
Schnittstellen Typ
USB
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: gerätetester gossen, rfid-lesegerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,64*
€ 1.000,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,63*
€ 994,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,31*
€ 978,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,17*
€ 956,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,25*
€ 914,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M694C
ab € 4.381,24*
Sonstiges
GMC Instruments Group
Z751T
ab € 2.487,40*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
Z751S
ab € 3.140,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.