| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7029506 Herst.-Nr.: TS256GSSD230S EAN/GTIN: 0760557837329 |
| |
|
| | |
| Transcends SSD230 SATA III 6 Gb/s SSD basiert auf der neuesten 3D NAND Technologie, die es erlaubt, mehr Speicherzellen zu nutzen, indem sie übereinander angebracht werden. Durch die ausschließliche Verwendung von qualitativ hochwertigsten Chips und hochentwickelten Firmware Algorithmen garantiert die SSD230 hervorragende Performance und Belastbarkeit. Transcend SSD230 - SSD - 256 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Breite | 69.85 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 6.8 mm | | Gewicht | 63 g | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 256 GB | | Merkmale | Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Wear Leveling Support, Advanced Garbage Collection, Error Correction Code (ECC), DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, LDPC Fehlerkorrektur, S.M.A.R.T. | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Gehäusematerial | Aluminium | | Kennzeichnung | BSMI, FCC | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Interner Datendurchsatz | 560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben) | | 4 KB Random Read | 87000 IOPS | | 4 KB Random Write | 87000 IOPS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - 22-poliges Serial ATA | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, transcend 2.5" solid state disk, interne ssd 256 gb, internes ssd |
| | |
| |