Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS8178 Standard Range (SR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7026445
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS8178-SR0F006ZMWW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Die DS8100-Serie unterscheidet sich von herkömmlichen Imagern, indem sie eine beispiellose Scanleistung bei praktisch jedem 1D- und 2D-Barcode bietet. So bleibt die Warteschlange an der Kasse in Bewegung und Ihre Kassenmitarbeiter können Kunden auf persönlichere Weise bedienen.
Zebra DS8178 - Standard Range (SR) - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 4.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Nove White
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Taktfrequenz
800 MHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, RoHS, FIPS 140-2, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, IP42, EN 50581, IEC 62471, EN 55032 Class B, ICES-003 issue 6 Class B, EN60950-1 (2nd Edition) + A11 + A1 + A12 + A2:2013, EN60950-1 (2nd Edition) + A1 + A2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
235.3 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 4.0
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
2D-Imager
Funktionen
PRZM Intelligent Imaging-Technologie
Min. Strichcodesymbolbreite
3 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
617 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
16%
Sensorauflösung
1280 x 960
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, QR-Code, Code 128, Data Matrix
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,89*
€ 530,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,43*
€ 527,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,66*
€ 512,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,95*
€ 504,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,35*
€ 472,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.