Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TUC-VGA2 Externer Videoadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7021742
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TUC-VGA2
EAN/GTIN:
     0710931180107
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Der USB-C zu VGA 1080p HD Display-Adapter mit Stromversorgung (PD) von TRENDnet, Modell TUC-VGA2, fügt einem USB-C betriebenen Notebook ein HD-Display hinzu. Spiegeln Sie das Display Ihres Notebook PCs auf ein HDTV oder einen Monitor und erleben Sie lupenreines Video mit der USB-C zu VGA Verbindung. Mit dem USB-C Stromversorgungsport können Sie ein USB-C kompatibles Notebook über das Original-Netzteil aufladen, während Sie gleichzeitig VGA verwenden.
TRENDnet TUC-VGA2 - Externer Videoadapter - USB-C - VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Externer Videoadapter
Besonderheiten
Stromversorgung über USB
Max Auflösung
1920 x 1200 bei 60 Hz
Bustyp
USB-C
Schnittstellendetails
VGA (Buchse) ¦ USB-C (Stecker) ¦ USB-C (nur Strom) (Buchse)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Breite
4.8 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
1.45 cm
Gewicht
20 g
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - 10.1 cm
Kennzeichnung
FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Windows 10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.