Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-569 Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7021550
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     117985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
etikettendrucker etiketten
B-569 haftet mit derselben Beständigkeit wie das Material B-580 an glatten Oberflächen. Dank seines geringen Halogenidgehalts ist dieses Material zum Bekleben von Edelstahl- und Nickelrohren ideal.
Brady B-569 - Polyester - seidig - permanenter Acrylklebstoff - 76 Mikron - weiß - Roll (10.1 cm x 30.4 m) 1 Rolle(n) Band - für Brady BBP30, BBP31, BBP31 Sign and Label Maker, BBP33, BBP35, BBP37
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Roll (10.1 cm x 30.4 m)
Medientyp
Band
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Medienstärke
76 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Permanenter Acrylklebstoff
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brady BBP30, BBP31, BBP31 Sign and Label Maker, BBP33, BBP35, BBP37
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,39*
€ 538,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,84*
€ 487,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,18*
€ 477,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
B30C-4000-595-WT
ab € 296,37*
Ähnlich
Brady
B30C-500-595-WT
ab € 99,66*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-569-WT
ab € 182,74*
Ähnlich
Brady
B30C-1125-595-WT
ab € 158,92*
Ähnlich
Brady
B30C-2250-595-WT
ab € 239,81*
Ähnlich
Brady
B30C-3000-595-WT
ab € 329,54*
Ähnlich
Brady
117989
ab € 121,65*
Ähnlich
Brady
117987
ab € 264,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.