Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7556


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 001R00613 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Transferband
Xerox 001R00613 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Transferband
Artikel-Nr.:
     C1002-6976119
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     001R00613
EAN/GTIN:
     5711045546495
Suchbegriffe:
Transfereinheit
transfereinheit xerox
transfereinheit
Xerox WorkCentre 7525/7530/7535/7545/7556 - Reinigungsmittel für Kopiererübertragungsband - für Xerox EC8056; AltaLink C8035, C8045, C8055; WorkCentre 75XX, 78XX, 79XX, EC7836, EC7856
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
12.7 cm
Transporttiefe
53.3 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
0.5 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Reinigungsmittel für Kopiererübertragungsband
Ergiebigkeit
Bis zu 160000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox EC8056 ¦ Xerox AltaLink C8030, C8030/C8035, C8030/H2, C8030/T2, C8030/TXF2, C8035/H2, C8035/HXF2, C8035/T2, C8035/TXF2, C8045/C8055, C8045/H2, C8045/HXF2, C8045/YH, C8055/H2, C8055/HXF2, C8055/YHXF, C8070, C8070/H2, C8070/HXF2 ¦ Xerox WorkCentre 7525, 7525/7530/7535 Base, 7530, 7535, 7545, 7545/7556 Base, 7556, 7556/HCT, 7556/HCTXF, 7830/35i, 7830/YP, 7830/YPXF, 7835/YP, 7835/YPXF, 7845/55i, 7845/YPT, 7845/YPTXF, 7903V_F, 7970/PH, 7970/PHXF, 7970/YPH, 7970/YPHXF, 7970i, EC7836, EC7856
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.