Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Adaptec RAID 8805E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6972720
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2294001-R
EAN/GTIN:
     0760884157831
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Microchip Adaptec RAID 8805E - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 10 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
2,000,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, FCC, RoHS, KCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, Ubuntu, VMware ESXi, Linux Fedora
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Puffergrösse
512 MB
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,89*
€ 419,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,12*
€ 411,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,68*
€ 367,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.