Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SRP-275III Belegdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6964164
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SRP-275IIICOESG/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Der SRP-275III, ein serieller 3-Zoll-Punktmatrix-Belegdrucker, eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, vom Küchendruck bis zum Tagesendbericht, vom Kundenbelegdruck bis zum Servicebericht, und er kann gleichzeitig mehrere Kopien erstellen. Dank bidirektionaler Drucktechnologie (logische Suche) ist der SRP-275III schnell und leise und kann mehrere Kopien mit der Zuverlässigkeit von bis zu 18 Millionen Zeilen drucken.
BIXOLON SRP-275III - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix - Roll (8,3 cm) - 80 x 144 dpi - 9 Pin - bis zu 5.1 Zeilen/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
80 x 144 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen
PNE-Sensor, Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 5.1 Linien/Sek. - max. Geschwindigkeit
Schnittstelle
USB 2.0, LAN, seriell
Auto-Cutter
Ja
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
64 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Roll (8,3 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Max. Druckbreite
63.5 mm
Zulässige Medienstärke
0.06 mm - 0.085 mm
Max. Mediengröße
Roll (8,3 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x automatisch - Roll (8,3 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Papiersensor
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
16 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
23.9 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
2.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell ¦ 1 x LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
GRC-220BR
ab € 2,17*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,93*
Zubehör
Bixolon
SMPS-POS-3
ab € 20,41*
Zubehör
Bixolon
RBC-100
ab € 3,56*
Zubehör
Bixolon
RSC-275
ab € 3,55*
Zubehör
Bixolon
RWM-275
ab € 5,71*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,25*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,71*
Zubehör
Bixolon
USB-KAB-G
ab € 4,58*
Zubehör
ARTDEV
ADN766512-2
ab € 75,57*
Zubehör
ARTDEV
ADN706412
ab € 30,94*
Zubehör
Bixolon
RMB-100G
ab € 19,83*
Zubehör
Bixolon
PAR-KAB-180
ab € 4,60*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-9
ab € 6,02*
Zubehör
Bixolon
SWISSPWRCRD
ab € 5,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.