Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda ST1000DX002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6892191
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST1000DX002
EAN/GTIN:
     8592978075064
Suchbegriffe:
Hybrid Festplatte
SSHD
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
FireCuda-Festplatten vereinen die SSD-Technologie mit einer traditionellen Festplatte für eine kompakte Mischung aus hoher Speicherkapazität und bis zu fünfmal höheren Geschwindigkeiten als bei herkömmlichen Festplatten.
Seagate FireCuda ST1000DX002 - Hybrid-Festplatte - 1 TB (8 GB Flash) - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
19.87 mm
Gewicht
400 g
Gerätetyp
Hybrid-Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
4096
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Flash-Speicherkapazität
8 GB
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
5.9 Watt (aktiv) ¦ 3.36 Watt (Leerlauf) ¦ 0.63 Watt (Standby) ¦ 0.63 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich)
Interner Datendurchsatz
210 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.