|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1002-6891657 Herst.-Nr.: 910-004910 EAN/GTIN: 5099206066687 |
| |
|
|  |  |
 | Komfortable kabellose Maus mit hervorragender Genauigkeit, langer Batterielebensdauer und breiter Kompatibilität. Logitech M330 SILENT PLUS - Maus - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 6.79 cm |  | Tiefe | 10.54 cm |  | Höhe | 3.84 cm |  | Gewicht | 91 g |  | Farbe | Blau |  | Gerätetyp | Maus |  | Kabelloser Empfänger | Kabelloser Empfänger (USB) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 10 or later, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Google Chrome OS, Linux Kernel 2.6 | Batterie | Typ | AA |  | Betriebszeit (bis zu) | 24 Monate | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger |  | Anschlusstechnik | Kabellos |  | Movement Detection Technologie | Mechanisch |  | Anzahl Tasten | 3 |  | Bewegungsauflösung | 1000 dpi |  | Max. Betriebsabstand | Bis zu 10 m |  | Schnittstelle | 2.4 GHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Logitech Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Geräuschlose Maus, Lautlose Maus, Leise Maus, Silent Maus, cordless optical mouse logitech, logitech mäuse, computermaus logitech |
|  |  |
| |