Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 8670 Bluetooth Ring Scanner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6874188
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     8670100RINGSCR
EAN/GTIN:
     5711783165989
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell 8670 Bluetooth Ring Scanner - Barcode-Scanner - tragbar - decodiert
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, IP54
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
5 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
3 cm
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Pitch (Grad)
45
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
20%
Sensorauflösung
844 x 640
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 707,32*
€ 841,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 698,59*
€ 831,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 680,12*
€ 809,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 652,83*
€ 776,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 631,69*
€ 751,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.