Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager 1602g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6864795
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1602G2D-2USB-OS
EAN/GTIN:
     5711783312475
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der preisgünstige Kompakt-Scanner Voyager 1602g von Honeywell bietet hochleistungsfähige Scan-Technologie im attraktiven und handlichen Format und ist damit das perfekte Zubehör für Tablet-gestützte POS-Scan-Anwendungen im Einzelhandel und den Einsatz im Außendienst. Er enthält trotz seiner geringen Größe die gleiche hochleistungsfähige Area-Imaging-Engine wie die großformatigen Handheld-Scanner von Honeywell und lässt sich zudem im Bedarfsfall jederzeit preisgünstig auf 2D-Technologie aufrüsten.
Honeywell Voyager 1602g - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Wireless Connectivity
Bluetooth 2.1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt, Nackenband
Kennzeichnung
Bluetooth Class 2, IP42
Stromversorgung
Batterie
1 x Lithium-Ionen
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,2 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.8 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
100 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstellen Typ
Bluetooth 2.1
Scan-Elementtyp
2D-Imager
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
70
Print Contrast Signal (PCS)
35%
Sensorauflösung
640 x 480
Entschlüsselungsfunktion
Code 39, UPC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,00*
€ 145,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50129434-001FRE
ab € 24,09*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-03
ab € 10,43*
Zubehör
Honeywell
SW-2D-1602G
ab € 141,39*
Zubehör
Honeywell
TF2-EZGS1
ab € 86,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.