| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6849552 Herst.-Nr.: MX-T25-SET1 EAN/GTIN: 4047438025362 |
| |
|
| | |
| MOBOTIX IP Video Door Station T25 Complete Kit No. 1 - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - wetterfest - Farbe - 6 MP - 3072 x 2048 - Audio - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, MxPEG Weitere Informationen: Allgemein | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Gerätetyp | Netzwerk-Überwachungskamera | | Audiounterstützung | Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon | | Kameramontagetyp | Wandmontage | Verschiedenes | Farbe | Weiß | | Zubehör im Lieferumfang | Montagesockel für Kamera, 4 GB Micro SD-Karte, Montagesatz, 7 Ausweise, Stift, Tastenfeld, 3-rahmig mit Diebstahlschutz, Ethernet-Klemmbrett, Info Module | | Kennzeichnung | IP65 | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | 4.5 Watt | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | MxEasy | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -30 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Kamera | Typ | Farbe - fest - Außenbereich - wetterfest | | Leistungsmerkmale | Weckfunktion, E-Mail-Benachrichtigungen, digitale PTZ-Funktion, VideoMotion | | Digital-Video-Format | MJPEG, H.264, MxPEG | | Videoaufnahme | 3072 x 2048 @ 4 Bilder pro Sek. | | Mindestbeleuchtung | 0.1 Lux - Farbe - Verschluss 1/60 Sek. ¦ 0.005 Lux - Farbe - Verschlusszeit 1 Sek. | | Max. Digitalvideoauflösung | 3072 x 2048 | Schnittstellen | Netzwerkprotokolle | FTP, IPv4, IPv6 | | Netzwerkschnittstelle | Ethernet 10Base-T/100Base-TX | Bildsensor | Typ | 6 MP | Erweiterung/Konnektivität | Unterstützte Speicherkarten | microSD-Karte | | Anschlüsse | LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ USB - Mini-USB Type B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |