Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6838240
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS0GSJ25CK3
EAN/GTIN:
     0760557835622
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Die mobile StoreJet 2,5''-USB Aluminium Festplatte von Transcend stellt eine kosteneffiziente Speicherlösung für alle PC- und Notebooksysteme dar. Die Festplatte unterstützt den High Speed Standard von USB 2.0 und erreicht Datenübertragungsraten bis 480 Mbit/s. Durch die integrierte Software wird der StoreJet 2.5" um nützliche Funktionen erweitert. Eigene Dokumente, Favoriten und Software können Sie mit dem Storejet bequem auf fremden Systemen nutzen.
Transcend StoreJet 2.5" - Speichergehäuse - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Host-Bus
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Zubehör im Lieferumfang
Schraubenzieher, Montage-Abstandshalter (2,5 mm), M.2 Schrauben
Kennzeichnung
BSMI, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Festplatte, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.08 cm
Tiefe
1.88 cm
Höhe
12.95 cm
Gewicht
108 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 3.0
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s (innerhalb)
Einschübe
1 x intern - 2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS0GSJ25S3
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.