Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend StoreJet 25S3 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend StoreJet 25S3 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll USB
Transcend StoreJet 25S3 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll USB
Transcend StoreJet 25S3 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll USB
Transcend StoreJet 25S3 HDD / SSD-Gehäuse Silber 2.5 Zoll USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22535869
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS0GSJ25S3
EAN/GTIN:
     760557828105
Suchbegriffe:
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Die StoreJet 25S3 ist ein USB-3.0-Aluminiumgehäuse in modernem Design, in welches bequem 2,5 Zoll SATA Festplatten und Solid State Drives (SSD) mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5mm eingesetzt werden können. Mit SuperSpeed USB-3.0-Transferraten ist die 2.5'' StoreJet die perfekte Datenmanagement-Lösung um Ihre Filme, Spiele sowie Musik- und Videodateien herunterzuladen, zu speichern, zu übertragen, hochzuladen und zu sichern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
79.9 mm
Gewicht
86 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
Transcend Elite
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Technische Details
USB
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS0GSJ25CK3
€ 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.