Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA370 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6834013
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMSA370
EAN/GTIN:
     0760557835349
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends SATA III 6Gb/s MSA370 mSATA SSDs unterstützen die Serial ATA Schnittstelle, verfügen über einen leistungsstarken Controller und bieten eine beeindruckende Leistung sowie dauerhafte Zuverlässigkeit. Der kompakte mSATA Formfaktor eignet sich die SSD perfekt für den Einsatz in Geräten mit wenig Platz wie Ultrabooks, Tablets und kleinen Servern.
Transcend MSA370 - SSD - 1 TB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
mSATA
Breite
29.85 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), stoßfest, TRIM-Unterstützung, StaticDataRefresh Technology, Advanced Power Shield, Intelligent Block Management und Wear Leveling, Advanced Garbage Collection, Error Correction Code (ECC), DDR3 DRAM Cache, DevSleep-Modus, Intel ISRT-Unterstützung, Hardware-Löschung, unterstützt Security Command, Transcend TS6500 Steuerung, Bad Block Management, S.M.A.R.T., JEDEC MO-300A
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.85 Watt (aktiv) ¦ 0.475 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
3 g @ 5-800 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
5 g @ 5-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
570 MBps (lesen)/ 470 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
75000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
70000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 52-polig Mini-SATA
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,90*
€ 716,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,24*
€ 710,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,31*
€ 689,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,35*
€ 669,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,73*
€ 625,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.