Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bakker Elkhuizen Oyster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6829437
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEOYMW
EAN/GTIN:
     8717399995207
Suchbegriffe:
Bakker Elkhuizen Mäuse
BakkerElkhuizen Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Die Oyster Mouse ist eine in 5 Neigungsstellungen einstellbare ergonomische Maus für sowohl Links- als auch Rechtshänder. Die Maus sorgt für eine komfortable, entspannte und neutrale Position des Handgelenks und der Hand.
Bakker Elkhuizen Oyster - Maus - rechts- und linkshändig - 5 Tasten - kabellos
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
5.3 cm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Rechts- und linkshändig
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, einstellbarer Neigungswinkel
Anschlusstechnik
Kabellos
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
1200 dpi
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.