Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh PB 1090


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6828134
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     417438
EAN/GTIN:
     4961311902468
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
ricoh 500blatt papierkassette
Ricoh PB 1090 - Medienfach / Zuführung - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Ricoh Aficio MP 305+SP, Aficio MP 305+SPF
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6 kg
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Gesamte Medienkapazität
500 Blätter
Produkttyp
Medienfach / Zuführung
Medientyp
Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35 cm - 46 cm - 14 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ricoh Aficio MP 305+SP, Aficio MP 305+SPF
Weitere Suchbegriffe: papierkassette, papierkassette ricoh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,29*
€ 385,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,03*
€ 382,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,30*
€ 362,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,49*
€ 337,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.