Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYENCE HR Series HR-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6826400
Hersteller:
     Keyence
Herst.-Nr.:
     HR-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
KEYENCE HR Series HR-101 - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - Schnittstellenkabel erforderlich
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.1 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
16.1 cm
Gewicht
150 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
Schnittstellenkabel erforderlich
Scan-Elementtyp
2D-Imager - Rote LED
Max. Gebrauchsdistanz
11.4 cm
TTL Decoding
Decodiert
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, UPC, PDF417, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1 DataBar Composites, MSI, GS1-128
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,38*
€ 1.244,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,62*
€ 1.240,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.037,90*
€ 1.235,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,43*
€ 1.225,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.