Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEYENCE SR-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6826399
Hersteller:
     Keyence
Herst.-Nr.:
     SR-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Leistungsstarker Codeleser - von allen Benutzern mühelos bedienbar!
KEYENCE SR-1000 - Barcode-Scanner - feststehend - decodiert - Ethernet 100, USB 2.0, RS-232
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - feststehend
Netzwerk
Kabelverbindung
Ethernet 10/100 Base-T
Stromversorgung
Spannung
DC 24 V
Erforderlicher elektrischer Strom
700 mA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
35 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.7 cm
Tiefe
4.76 cm
Höhe
12.3 cm
Gewicht
200 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
Ethernet 100, USB 2.0, RS-232
Scan-Elementtyp
CMOS
Funktionen
Autofokus
Max. Gebrauchsdistanz
100 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
LED-Anzeige
Sensorauflösung
1280 x 1024
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, Full ASCII Code 39, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 2 von 5, UPC, PDF417, Data Matrix, ITF, Code 39 Trioptic, Micro QR-Code, Pharmacode, GS1 DataBar Composites, GS1-128
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.624,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.872,28*
€ 3.418,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.851,29*
€ 3.393,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.745,50*
€ 3.267,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.681,35*
€ 3.190,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.624,24*
€ 3.122,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.