Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D GeForce GT 710 LP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6801910
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N710-1SDV-E3BX
EAN/GTIN:
     8351680216864
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
Kühlkörper
Beschleunige dein gesamtes PC-Erlebnis mit der diskreten NVIDIA GeForce GT 710 Grafikkarte. Nutze alle PC-Anwendungen mit bis zu zehnmal mehr Leistung als mit integrierten Grafiklösungen. Spiele laufen bis zu 80% schneller, und GeForce Experience garantiert absolute Zuverlässigkeit und Stabilität.
Inno3D GeForce GT 710 LP - Grafikkarten - GF GT 710 - 2 GB DDR3 - PCIe 2.0 - DVI, D-Sub, HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PureVideo HD-Technologie, Nvidia PhysX-Ready, x.v.Color-Technologie, Deep Color-Technologie, Dolby True HD-Unterstützung, Blu-Ray 3D Support, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, Nvidia Fast Approximate Antialiasing Technology (FXAA), Nvidia SMX Engine, geeignet für 7.1-Kanal-Surround-Sound, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
3
Max Auflösung
3840 x 2160
API-Unterstützung
DirectX 11, OpenGL 4.4
Schnittstellen
DVI-D (Dual-Link) ¦ VGA ¦ HDMI
Core Clock
954 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0
Grafik-Engine
NVIDIA GeForce GT 710
CUDA-Kerne
192
Speicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Bandbreite
12.8 GBps
Grösse
2 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
1600 MHz
Verschiedenes
Tiefe
14 cm
Höhe
7 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
19 Watt
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Systemanforderungen
Erfoderliche Leistungsversorgung
300 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
AK-320107-020-S
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.