Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma ProScene ZU650


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6796469
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     95.72N01GC0E
EAN/GTIN:
     5055387630017
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Optoma ProScene ZU650 Laser-Phosphor-Projektor bietet eine erstaunliche Laufzeit von bis zu 20.000 Stunden, bei nahezu wartungsfreiem Betrieb. Lampen- und Filterwechsel entfallen durch diese Technologie und senken somit die Gesamtbetriebskosten. Die Laser-Phosphor-Lichtquelle eignet sich bestens für den Einsatz in Konferenzräumen, Sitzungssälen, Auditorien, Museen und anderen großen Veranstaltungsorten und kombiniert beeindruckende Farben und konsistente Helligkeit mit hoher Auflösung und Kontrast für eine atemberaubende Bildqualität. Der ZU650 ist extrem leise und daher ideal für ruhigere Umgebungen, kleinere Räume oder solche mit niedrigen Decken.
Optoma ProScene ZU650 - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 5500 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - LAN - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), PIN Code
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung
TUV GS, CB, RoHS, WEEE
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
560 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
33 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
Component Video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
NTSC, SECAM, PAL
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, DVI
Maße und Gewicht
Breite
48.4 cm
Tiefe
50.9 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
18 kg
Objektiv
Typ
Ohne Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Horizontale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Zoomtyp
Mit Stromversorgung
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung
15% / 15%
Projektor
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 100 kHz
Besonderheiten
Edge Blending, PJlink, Crestron RoomView, Hochformat, ExtremeBlack Modus
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch
Helligkeit
5500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
2000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser/Phosphor
Projektionsdistanz
0.81 m - 35.54 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
85 %
Mikro-Display
DMD Chip
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDBaseT - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24+1-polig ¦ 1 x Component-Video-Eingang - RCA x 3 ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Eingang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Ausgang Fernbedienung - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB - Mini-USB, Typ B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.008,64*
  
Preis gilt ab 10 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 8.214,42*
€ 9.775,16
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 8.163,30*
€ 9.714,33
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 8.048,15*
€ 9.577,30
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 8.008,64*
€ 9.530,28
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.