| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6774625 Herst.-Nr.: D3Q23A EAN/GTIN: 0889894654830 |
| |
|
| | |
| Papierzuführungszubehör von HP lässt Einzelbenutzer und kleine Arbeitsgruppen produktiver arbeiten und bewältigt auflagenstarke Druckaufgaben. HP - Medienschacht - 500 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für PageWide 352, MFP 377; PageWide Managed MFP P57750, P55250; PageWide Pro 452, 477, MFP 477 Weitere Informationen: Allgemein | Mediengrößen | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) | | Größe der Briefumschläge | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | | Gesamte Medienkapazität | 500 Blätter | | Produkttyp | Medienschacht | | Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Karten | | Anzahl der Schubladen für Medienträger | 1 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP PageWide 352dw, MFP 377dw ¦ HP PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw ¦ HP PageWide Pro 452dn, 452dw, 452dwt, 477dn, 477dw, 477dwt, 552dw, 577dw, 577z, MFP 477dn |
|
| | |
| | | |
| |