Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RP9 Integrated Single-Head MSR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6774575
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     N3R63AA
EAN/GTIN:
     0889296984375
Suchbegriffe:
Magnetkartenlesegerät
Magnetkartenleser
magnetkartenlesegerät
Mit dem integrierten HP RP9 Einzelkopf MSR, der für das HP RP9 Retail-System konzipiert wurde, können Sie Kreditkarten (in ausgewählten Regionen), Geschenkkarten, Personalkarten oder Treuekarten lesen.
HP RP9 Integrated Single-Head MSR - Magnetkartenleser - USB 2.0 - HP Black - für RP9 G1 Retail System 9015, 9018, 9118
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12.9 cm
Tiefe
3.65 cm
Höhe
7.07 cm
Gewicht
112 g
Farbe
HP Black
Gerätetyp
Magnetkartenleser
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
40 mA (typisch)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 Professional (32/64 Bits), Microsoft Windows Embedded POSReady 7 32-bit, Microsoft Windows Embedded POSReady 7 64-bit, Windows Embedded 8.1 Industry Pro 64-Bit-Edition, Windows 10 Pro 64-Bit-Version, Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition
Magnetkartenleser
Aufzeichnungsstandard
ISO 7811
Kartenformat
AAMVA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP RP9 G1 Retail System 9015, 9018, 9118
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze
1 x Magnetkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,74*
€ 127,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.