Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avago SAS 9305-16i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6770404
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     05-25703-00
EAN/GTIN:
     0830343007226
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Avago SAS 9305-16i - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SAS 12Gb/s - Low-Profile - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vollduplex-Unterstützung, Fusion MPT 2.5
MTBF
3,500,000 Stunden
Kennzeichnung
EN55022, ICES-003, EN55024, ICES-003 Class B, AS/NZS 3548, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, EMC Class B, CNS 13438, IEC60950/EN60950, FCC CFR47 Part 15 B Class B
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
16.2 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, FreeBSD, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, Debian Linux, CentOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
1024
Anzahl Kanäle
8
Unterstützte Geräte
Festplatte, Bandlaufwerk, Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.86 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,50*
€ 686,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,71*
€ 670,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,95*
€ 655,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,21*
€ 641,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,55*
€ 611,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.