Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LSI MegaRAID SAS 9361-8i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6767742
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     05-25420-17
EAN/GTIN:
     0830343003563
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
LSI MegaRAID SAS 9361-8i - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Load Balancing, DDF compliant Configuration on Disk (COD), Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), SCSI Enclosure Services (SES), CacheVault Flash-Cache-Schutz
MTBF
1,343,187 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, RRL, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, MIC, AS/NZS 3548, CSA C22.2, EMC Class B
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
MegaRAID Storage Manager, MegaRAID Fast Path
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris, Novell NetWare, Linux, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2012, VMware ESX, Microsoft Windows 7 / Windows 8
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3108 1.2 GHz
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
128
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Puffergrösse
2 GB
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.44 cm
Tiefe
16.8 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 642,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,66*
€ 862,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,60*
€ 850,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,70*
€ 830,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,93*
€ 811,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,40*
€ 764,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.