Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3906-L100 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SATA
Fujitsu S26361-F3906-L100 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-6763183
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3906-L100
EAN/GTIN:
     5711783417330
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 128 MB - für PRIMERGY RX200 S8, RX2520 M1, RX300 S8, RX350 S8, TX1320 M2, TX1330 M1, TX150 S8r
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
128 MB
Kapazität
1 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX200 S8 (2.5"), RX2520 M1 (2.5"), RX300 S8 (2.5"), RX350 S8 (2.5"), TX1320 M2 (2.5"), TX1330 M1 (2.5"), TX150 S8 (2.5"), TX150 S8r (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,78*
€ 369,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,05*
€ 367,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,01*
€ 366,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,37*
€ 362,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.