Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Finisher mit Stapler/Hefter/2-Fach-Mailbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 42K1268 Ausgabefach 1950 Blätter
Lexmark 42K1268 Ausgabefach 1950 Blätter
Artikel-Nr.:
     C1002-6747006
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     42K1268
EAN/GTIN:
     0734646592482
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Finisher
finisher
Der Hefter/Locher-Finisher mit mehreren Positionen bietet 2 Mailbox-Ablagen (jeweils bis zu 125 Blatt), eine Standardablage (bis zu 600 Blatt) und eine Hefter-Ablage (bis zu 1100 Blatt). Um diesen Finisher verwenden zu können, müssen im Rollschrank des Multifunktionsdruckers 2 Fächer für 550 Blatt enthalten sein.
Lexmark - Finisher mit Stapler/Hefter/2-Fach-Mailbox - 1950 Blätter in 2 Schubladen (Trays) - für Lexmark CX825de, CX825dte, CX860de, CX860dte
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
54.43 kg
Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Gesamte Medienkapazität
1950 Blätter
Produkttyp
Finisher mit Stapler/Hefter/2-Fach-Mailbox
Medientyp
Normalpapier
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
62.1 cm - 57.4 cm - 115.6 cm
Anzahl der Schubladen für Medienträger
2
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lexmark CX825de, CX825dte, CX860de, CX860dte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.443,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,89*
€ 1.864,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.555,26*
€ 1.850,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,64*
€ 1.797,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,30*
€ 1.759,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.443,73*
€ 1.718,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
42K0050
ab € 2.999,93*
Zubehör
Lexmark
42K0051
ab € 3.736,84*
Zubehör
Lexmark
42K0081
ab € 6.587,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.