Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palit GeForce GT 710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6746519
Hersteller:
     Palit Microsystems
Herst.-Nr.:
     NEAT7100HD46H
EAN/GTIN:
     4710636268915
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Beschleunige dein gesamtes PC-Erlebnis mit der diskreten NVIDIA GeForce GT 710 Grafikkarte. Nutze alle PC-Anwendungen mit bis zu zehnmal mehr Leistung als mit integrierten Grafiklösungen. Spiele laufen bis zu 80 % schneller, und GeForce Experience garantiert absolute Zuverlässigkeit und Stabilität.
Palit GeForce GT 710 - Grafikkarten - GF GT 710 - 2 GB DDR3 - PCIe 2.0 x8 - DVI, D-Sub, HDMI - ohne Lüfter
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten - ohne Lüfter
Besonderheiten
Nvidia GeForce 3D Vision Ready, Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PhysX-Ready, NVIDIA Adaptive Vertical Sync, Nvidia Fast Approximate Antialiasing Technology (FXAA)
API-Unterstützung
DirectX 12, OpenGL 4.5
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / HDMI: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x1536
Core Clock
954 MHz
Bustyp
PCI Express 2.0 x8
CUDA-Kerne
192
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce GT 710
Schnittstellendetails
DVI ¦ HDMI (HDCP) ¦ VGA
Verschiedenes
Leistungsaufnahme im Betrieb
19 Watt
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, ThunderMaster
Systemanforderungen
Erfoderliche Leistungsversorgung
300 W
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR3 SDRAM
Bandbreite
12.8 GBps
Grösse
2 GB
Busbreite
64-Bit
Effektive Taktrate
1600 MHz
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, palit geforce, geforce
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.