Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS BNC/VGA-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVAC20001 Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
ABUS TVAC20001 Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
ABUS TVAC20001 Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
ABUS TVAC20001 Videosignal-Konverter 1600 x 1200 Pixel
Artikel-Nr.:
     C1002-6745364
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC20001
EAN/GTIN:
     4043158063929
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Hosiden
Adapter S-VHS
ABUS BNC/VGA-Konverter - Videokonverter - VGA, Composite Video, S-video - VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videokonverter
Max Auflösung
1600 x 1200
Schnittstellen
1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - BNC - weiblich ¦ 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN - weiblich
Verschiedenes
Breite
10.5 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
2.7 cm
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x S-Video-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play
Systemanforderungen
Erforderliche Netzspannung
DC 5 - 12 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.