Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ServeRAID M5210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ServeRAID M5210
Artikel-Nr.:
     C1002-6724126
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46C9111
EAN/GTIN:
     4058154005583
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Die ServeRAID M5210 SAS/SATA-Controller sind hochleistungsfähige 12-Gbit-SAS-Controller für interne Plattenspeicher.
Lenovo ServeRAID M5210 - Speicher-Controller - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 10 - PCIe 3.0 x8 - FRU, (CRU) - Tier 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
DDF compliant Configuration on Disk (COD), Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM), S.M.A.R.T. Unterstützung
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, IEC 60950, EMC, FCC, KC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
MegaRAID Storage Manager
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition, VMware ESX 4.1, VMware ESXi 4.1, Red Hat Linux Enterprise Server 5 x64 Edition, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Web Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012, SuSE Linux Enterprise Server 11 für Intel x86/AMD64/EM64T (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, Red Hat Enterprise Linux 5 Server mit Xen x64 Edition, VMware vSphere 5.5 (ESXi), VMware vSphere 5.0 (ESXi), Microsoft Windows Server 2008 Datacenter x86 Edition, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise x86 Edition, VMware vSphere 6.0 (ESXi), VMware vSphere 5.1 (ESXi)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 93% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3108
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
32
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Unterstützte Geräte
Festplatte
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.5 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
99 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,03*
€ 521,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,78*
€ 517,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,52*
€ 458,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.