Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LX MU500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6708943
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     1033C003AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der Semi-Installationsprojektor ist ideal für Verkaufsräume, Showrooms, Besprechungsräume und den Bildungsbereich. Mit 5.000 Lumen, einem Kontrastumfang von 2.500:1 und HDBaseT ist dieser WUXGA Semi-Installationsprojektor ideal für alle, die helle, hochwertige Projektionen und eine preisgünstiges, vielseitiges Gerät suchen.
Canon LX MU500 - DLP-Projektor - 5000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Zoomobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
500 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
35 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Videoschnittstellen
HDMI, component video, composite video, S-Video, RGB
Maße und Gewicht
Breite
46.5 cm
Tiefe
26.1 cm
Höhe
11.2 cm
Gewicht
5.4 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Zoomobjektiv
Blendenöffnung
F/2.45-3.07
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Manuell
Richtung der Objektivverschiebung
Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
50% / 55%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 610 cm
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, PJlink, Crestron Connected, Eco Mode, 6-Achsen-Farbanpassung
Helligkeit
5000 lm
Kontrastverhältnis
2500:1
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp
370 Watt
Projektionsdistanz
1.38 m - 5.54 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.07 - 1.71:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 2000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 2500 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
4000 lm
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Component Video-/ RGB-Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.141,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.357,07*
€ 14.704,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.293,09*
€ 14.628,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.173,68*
€ 14.486,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.141,88*
€ 14.448,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0908C003AA
ab € 661,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.