| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6670979 Herst.-Nr.: 798522-001 EAN/GTIN: 5712505486504 |
| |
|
| | |
| HP - SSD - 512 GB - intern - M.2 - SATA 6Gb/s - für EliteBook Folio 1040 G2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 512 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook Folio 1040 G2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 512 gb ssd interne festplatte, internes ssd, interne ssd 512gb |
| | |
| |