Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS BW-16D1HT Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6670571
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90DD0200-B30000
EAN/GTIN:
     4716659418917
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Der ASUS BW-16D1HT ist ein leistungsstarker sowie energiesparender Blu-ray-Brenner, der BD-Datenträger mit 16-facher Schreibgeschwindigkeit brennen kann. Dank seiner M-Disc-Kompatibilität können Nutzer wichtige Fotos und Dokumente über 1.000 Jahre lang sichern. Der ASUS BW-16D1HT ist somit die ideale Backup-Lösung.
ASUS BW-16D1HT - Laufwerk - BDXL - 16x2x12x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
750 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
BDXL-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
E-Green, CyberLink Power2Go 8
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Details der Systemanforderungen
Pentium D - 3.4 GHz - RAM: 1 GB - HDD: 10 GB
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BDXL - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Zugriffszeit
160 ms (DVD), 150 ms (CD), 180 ms (BD), 180 ms (BD DL)
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD) / 12x (BD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL) / 16x (BD-R) / 12x (BD-R DL) / 6x (BD-R TL) / 6x (BD-R QL) / 6x (BD-R LTH)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM) / 2x (BD-RE) / 2x (BD-RE DL) / 2x (BD-RE TL)
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Horizontal/vertikal montierbar, E-Green Engine-Technologie, Disc Encryption, M-DISC-Unterstützung, Drag and Burn
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL, BD-R, BD-R DL, BD-RE, BD-RE DL, BD-ROM, BD-ROM DL, BD-R QL, BD-R TL, BD-RE TL, BD-R LTH, DVD-ROM DL
Unterstützte Medienformate
CD-ROM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.