Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe - PCI Express M.2 SATA III Controller - NGFF Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6665312
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEX2M2
EAN/GTIN:
     0065030863049
Suchbegriffe:
M2 Controller
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Mithilfe dieser M.2 SSD-Controllerkarte können Sie zwei M.2-SATA Solid State-Laufwerke (SSDs) über PCI Express in Ihren PC installieren. Sie können praktisch jedes M.2-Laufwerk direkt in der Karte montieren, sodass Sie die Leistung Ihres Computersystems praktisch und diskret erweitern können. Zudem ist die Karte eine wichtige Ergänzung des Computers, wenn Sie Daten von einem vorhandenen M.2-Laufwerk wiederherstellen oder Ihren internen Speicher insgesamt erweitern möchten.
StarTech.com 2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe - PCI Express M.2 SATA III Controller - NGFF Karte - Speicher-Controller - M.2 - M.2 Card / SATA 6Gb/s - PCIe 2.0 x2 - für P/N: BNDTB10GI, BNDTB210GSFP, BNDTB310GNDP, BNDTB410GSFP, BNDTB4M2E1, BNDTBUSB3142
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
M.2
Host-Bus
PCIe 2.0 x2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, 2x M.2 Befestigungsschrauben
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Massenspeicher-Controller
Prozessor
ASMedia ASM1062
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützte Geräte
Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
M.2 Card / SATA 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
2 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
60 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: BNDTB10GI, BNDTB1394B3, BNDTB210GSFP, BNDTB310GNDP, BNDTB410GSFP, BNDTB4M2E1, BNDTBUSB3142, TB31PCIEX16
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x M.2 Card - M.2 Card (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.